一次元バーコードリーダー(自動読取対応/スタンド付)
付属品スタンド、取扱説明書
対応OSWindows10・8.1・8・7・Vista
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:65×90×160、スタンド:110×134×204
保護等級IP42
光源赤色LED(610~640nm)
消費電流(mA)85/5VDC
アズワン品番65-2206-90
インジケータLED&ビープ音
距離Code39(5mil):45~155mm、EN13(13mil):35~585mm
内容量1台
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07