二次元バーコードリーダー

二次元バーコードリーダー エスコ 二次元バーコードリーダー エスコ 二次元バーコードリーダー エスコ 二次元バーコードリーダー エスコ 二次元バーコードリーダー エスコ 二次元バーコードリーダー エスコ 二次元バーコードリーダー エスコ 二次元バーコードリーダー エスコ

付属品取扱説明書、保証書 対応OSWindows10・8.1・8・7・Vista 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×90×165 光源675±3nmLED 消費電流(mA)最大350 防塵防水性能IP42 アズワン品番65-2206-92 インジケータLED&ビープ音 読取深度(mm)Code 39(6.6mil)/30~60、EAN 13(13mil)/40~180、DataMatrix(15mil)/20~120、QR code(15mil)/20~140、PDF417(15mil)/40~160 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 対応コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64768218 EA764DA-5 JAN、Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、ISBN/ISSN、Code 93、UCC/EAN-128、GS1 Databar、PDF417、QR Code、Data Matrix、Aztec 110±5(ケーブル除く) 2
オープン
48,000
52,800 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする