3本組 蛍光ペンセット
コンピュータ紙、ノンカーボン紙の文字が消えたりしません。
セット内容3色セット、桃、黄、空色
全長(mm)145
色桃、黄、空色
エコマーク認定認定
線幅(mm)太:4.0、細:0.6
アズワン品番64-7920-70
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 215
内容量1組
マーカー/蛍光ペン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07