エスコ
Φ51 マグネット付二重リング
仕様
リング径:内径:約51.2mm、外径:約57.4mm
材質
台座:ネオジウム磁石(N35)、リング:バネ鋼(焼き戻し処理)
線径(Φmm)
3.1
耐荷重(kg)
20
面径(mm)
Φ28
台座寸法(mm)
Φ28×14
アズワン品番
64-7922-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64770074
EA781GB-201
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください