エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
Φ51 マグネット付二重リング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64770074
品番
EA781GB-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
リング径:内径:約51.2mm、外径:約57.4mm
材質
台座:ネオジウム磁石(N35)、リング:バネ鋼(焼き戻し処理)
線径(Φmm)
3.1
耐荷重(kg)
20
面径(mm)
Φ28
台座寸法(mm)
Φ28×14
アズワン品番
64-7922-29