エスコ エスコの 研磨材 エスコの ディスク研磨材 エスコの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール Φ100x15mm ダイヤモンドホイール Φ100x15mm ダイヤモンドホイール 注文コード 64771203 注文コード 64771203 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)100 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7924-33 内容量1枚 特価 本日6月18日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250620 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA809-137 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64771203 EA809-137 オープン ¥1,820 ¥1,820 ¥2,002 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ディスク研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マルテー 弾だんホイール 鋼板用 スモール 60Φ 大塚刷毛製造 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 角 300mm 細目 13376 NICHOLSON 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ”スカットディスク B/B”アルミナタイプ イチグチ 税込¥6,928 ¥6,298 ハンディーショッター(内刃) 大見工業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ マルテー 弾だんホイール WT ノーマルタイプ 大塚刷毛製造 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ”スカットディスク” ジルコニアタイプ イチグチ 税込¥6,048 ¥5,498 ”スカットディスク” 羊毛タイプ イチグチ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ サイザルギャザーバフ ヤナセ(柳瀬) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ サイザルギャザーバフ ヤナセ(柳瀬) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット Minimo 税込¥1,648 ¥1,498 セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径30mm イチグチ 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカット Minimo 税込¥4,068~ ¥3,698~ マルテー 弾だんホイール用ガイドカバー 大塚刷毛製造 税込¥8,798 ¥7,998 マルテー 弾だんホイール WT 厚膜静音タイプ 大塚刷毛製造 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬) 税込¥3,078~ ¥2,798~ 精密鉄工ヤスリ 平 Vallorbe 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ マルテー 弾だんホイール 鋼板用 静音タイプ 大塚刷毛製造 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 隅隅削削 ヤナセ(柳瀬) 税込¥538 ¥489 バスケットへ マルテー 弾だんホイール 鋼板用 ミニ 延長軸 大塚刷毛製造 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ ”スカットディスク S/C”アルミナタイプ イチグチ 税込¥8,468 ¥7,698 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材ディスク研磨材ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールダイヤモンドホイール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります ダイヤモンドホイール ダイヤモンドホイール(寸法指定) ディスクタイプ(カッター・ホイール用) カップホイール シェアする マイページ 最近見た商品