22x280mm コールドチゼル(六角軸)

22x280mm コールドチゼル(六角軸) エスコ

材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼 全長(mm)280 質量(g)470 刃幅(mm)22 刃先形状両刃 アズワン品番64-7925-55 六角軸対辺(mm)17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64772086 EA810TC-11
オープン
1,340
1,474 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする