450mm ハイス付ブルポイント(六角軸)

450mm ハイス付ブルポイント(六角軸) エスコ

材質先端部:高速度鋼、シャンク部:合金鋼 全長(mm)450 質量(g)760 アズワン品番64-7925-59 六角軸対辺(mm)17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64772129 EA810TC-23
オープン
4,660
5,126 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする