Φ85mm/24T 超硬チップソー(木工・アルミ用)

Φ85mm/24T 超硬チップソー(木工・アルミ用) エスコ Φ85mm/24T 超硬チップソー(木工・アルミ用) エスコ

材質鋼 超鋼 寸法(mm)85(W)×1.6(D)×85(H) 質量(g)45 穴径(Φmm)10 山数24山 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 刃厚(mm)1.6 適合材木工 アズワン品番64-7940-59 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64783548 EA851YA-43
オープン
3,840
4,224 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする