[単3x2本] 炎センサー(5ヶ国語対応)

[単3x2本] 炎センサー(5ヶ国語対応) エスコ [単3x2本] 炎センサー(5ヶ国語対応) エスコ

仕様
タンパー出力:接点方式:無電圧b接点、接点動作:本体をベースよりはずした際に開、接点容量:AC/DC30V・0.1A[抵抗負荷]
感度設定:検知感度2段階(H[100%]、L[50%])、検知タイマー4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)
検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)
検知出力:接点方式:無電圧接点(a接点、b接点切替式)、※電池動作時は機能設定スイッチの設定にかかわらずa接点出力、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約5秒)、接点容量:DC30V・0.25A[抵抗負荷]
寸法(mm)Φ120×45 質量(g)230(電池含む) 電源単3型アルカリ乾電池(LR6)×2本/3V(付属)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(別売)、外部電源 DC10~30V(極性あり) 検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm) 使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)、(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります) 検知距離(m)10(正面でライター炎7c) 設置場所屋内(天井面、壁面) アズワン品番64-7941-87 電池寿命(年)単3型アルカリ乾電池:約2(待機状態にて)、専用リチウム電池:約5(待機状態にて)、※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64784354 EA864CJ-11
オープン
38,500
42,350 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする