[充電式] 携帯型受信機

[充電式] 携帯型受信機 - エスコ[充電式] 携帯型受信機 - エスコ
仕様
バイブレータ:警報、タンパ-発生時:動作時間は内蔵ブザ-鳴動時間に連動、ON / OFF設定可
送信機登録可能台数:50台
内蔵ブザー:警報、タンパ-発生時:『ピピピピ・・・』 鳴動時間(20秒、2分、5分、10分)音量は『大』『中』『小』『無音』の4段階に設定可能、各ボタン操作時:『ピッ』(音量固定式)、点検モ-ド時:『プッ』(音量固定式)、登録エラ-時:『ブー』(音量固定式)
付帯機能:受信周波数切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能
空中線:ヘリカルアンテナ
材質樹脂(パールシルバー塗装)寸法(mm)36×21.5×103.7(H)質量(g)約60(電池含む)電源単4充電式ニッケル水素電池×1本(付属)受信可能距離約100(見通し距離)使用可能温度範囲-10~+50(充電時:0~45)、(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)充電時間(時間)約5液晶表示・警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、・登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、・充電エラーアズワン品番65-2235-93バックライトあり(緑色)使用周波数(MHz)426帯・4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64784415EA864CT-7
オープン
57,500
63,250(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする