[EA897YB-1用] 噴霧ノズル・高圧チューブセット
【EA897YB-1用】噴霧ノズル・高圧チューブセット 。
固定フック2個、ビス12個付き。
用途屋外用
セット内容噴霧ノズル×5、高圧チューブ×1
材質ノズル:PA、ステンレス、高圧チューブ:PA
質量(g)350
ピッチ(mm)900
全長(m)5
使用圧力(MPa)1.0~2.0
使用温度(℃)1~40
型番576-212
使用流体上水道水
粒径(μm)27~36
アズワン品番64-7942-33
内容量1セット
【EA897YB-1用】噴霧ノズル・高圧チューブセット 。
固定フック2個、ビス12個付き。