エスコ
[M] クロッグスニーカー(黒)
材質
甲部:合成皮革+合成繊維メッシュ、ソール:EVA
サイズ
M
質量(g)
152(片足)
足幅
3E
アズワン品番
64-7943-82
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64785194
EA910FH-1
25~25.5
黒
オープン
¥
3,050
¥
3,355
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください