エスコ
[LL] クロッグスニーカー(紺)
材質
甲部:合成皮革+合成繊維メッシュ、ソール:EVA
色
紺
サイズ
LL
質量(g)
172(片足)
サイズ(cm)
27~27.5
足幅
3E
アズワン品番
64-7943-87
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64785246
EA910FH-13
オープン
¥
3,050
¥
3,355
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください