220mm 角質取り(粗目/かかと用)

220mm 角質取り(粗目/かかと用) - エスコ220mm 角質取り(粗目/かかと用) - エスコ220mm 角質取り(粗目/かかと用) - エスコ220mm 角質取り(粗目/かかと用) - エスコ220mm 角質取り(粗目/かかと用) - エスコ220mm 角質取り(粗目/かかと用) - エスコ
材質本体:ポリエチレン、ヤスリ部:耐水紙ヤスリ粒度ハード:表面#80、ソフト:裏面#220全長(mm)220アズワン品番64-7946-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64786926EA916HB-61
オープン
560
616(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする