330x230x30mm セミハードインナーケース(ノートPC用)

330x230x30mm セミハードインナーケース(ノートPC用) エスコ 330x230x30mm セミハードインナーケース(ノートPC用) エスコ 330x230x30mm セミハードインナーケース(ノートPC用) エスコ 330x230x30mm セミハードインナーケース(ノートPC用) エスコ 330x230x30mm セミハードインナーケース(ノートPC用) エスコ 330x230x30mm セミハードインナーケース(ノートPC用) エスコ 330x230x30mm セミハードインナーケース(ノートPC用) エスコ 330x230x30mm セミハードインナーケース(ノートPC用) エスコ

仕様PC収納部:330(W)×30(D)×230(H)mm 材質EVA(PU張り) 寸法(mm)345(W)×40(D)×245(H) 質量(g)約460 アズワン品番64-7949-46 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64788229 EA927-182A
オープン
2,890
アウトレット
3,179 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする