88x127mm たわし(ホルダー付/紺)

88x127mm たわし(ホルダー付/紺) エスコ

手作業用の脱着可能なハンドパッドホルダーとたわしのセットです。

用途壁面の頑固な汚れ・ワックス表面の汚れに セット内容ホルダー、たわし(紺)1個 材質ホルダー:ポリプロピレン、たわし:ナイロン、ポリエステル不織布 寸法(mm)(たわし)88×127×25 アズワン品番64-7950-89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64789254 EA928AS-403A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする