自転車用チューブパッチセット

自転車用チューブパッチセット エスコ

用途タイヤにも使えます。 セット内容丸:25mm×3枚、丸:45mm×1枚、角:23×23mm(×3枚)、角:30×23mm(×2枚)、角:50×30mm(×1枚)、サンドペーパー(小)×1枚 材質ウレタンフォーム アズワン品番64-7952-64 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64789839 EA934YP-10
オープン
590
649 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする