DC24V/ 30W スイッチングパワーサプライ

DC24V/ 30W スイッチングパワーサプライ エスコ DC24V/ 30W スイッチングパワーサプライ エスコ DC24V/ 30W スイッチングパワーサプライ エスコ DC24V/ 30W スイッチングパワーサプライ エスコ DC24V/ 30W スイッチングパワーサプライ エスコ DC24V/ 30W スイッチングパワーサプライ エスコ

仕様
直列運転:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)
並列運転:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)
リモートセンシング
リモートコントロール:無
期待寿命:10年以上(定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)
周囲温度変動:0.05%/℃以下
耐電圧(kV)
(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA
(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA
(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
質量(g)約250 高さH(mm)85.5 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)1.5 冷却方式冷却ファン 無 出力容量30W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264(単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ.(25℃コールドスタートにて)(C100V入力時)、28 typ.(25℃コールドスタートにて)(C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)0.72 typ.(C100V入力時)、0.43 typ.(C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)60mV(P-P)以下 AV100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下(AC100V入力時)、1000以下(AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間10ms typ.(C100V入力時)、55ms typ.(C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-61 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64790067 EA940DN-32A
オープン
5,290
5,819 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする