エスコ エスコの 機構部品 エスコの ハンドル・取っ手・グリップ エスコの ノブ、つまみ M10x 23 mm ローレットナット(段付/ステンレス製) M10x 23 mm ローレットナット(段付/ステンレス製) 注文コード 64792885 注文コード 64792885 注文コード 64792885 注文コード 64792885 材質ステンレス 寸法A(mm)23 寸法D(mm)36 アズワン品番64-7958-42 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA948BW-85 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64792885 EA948BW-85 オープン ¥1,530 ¥1,530 ¥1,683 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ノブ、つまみ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ノブスターキャップ(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ノブスターキャップオレンジ 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W コウキンノブBT(KGB-1 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W コウキンノブBT(KGB-2 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W コウキンノブBT(KGB-3 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ノブBT(クロ(KGB-1 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ノブBT(クロ(KGB-2 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ノブBT(クロ(KGB-3 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-W ツールノブ(T-1(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W ノブBT(クロ(KGB-3 大阪魂 税込¥734 ¥667 ノブスター(オレンジ) 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W ツールノブ(T-2(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W ツールノブ(T-3(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ノブBT(クロ(KGB-1 大阪魂 税込¥734 ¥667 ノブスター(クロ) 大阪魂 税込¥734 ¥667 ノブスター(シロ) 大阪魂 税込¥734 ¥667 ノブスターホンタイノミ 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W ESK-35 ゴヘイ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ノブBT(クロ(KGB-2 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ノブBT(クロ(KGB-3 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品ハンドル・取っ手・グリップノブ、つまみスターノブ(ファイブノブ) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります スターノブ(ファイブノブ) スリーノブ(三角ノブ) ディンプルノブ ウイングノブ ナールドノブ マッシュルームノブ シックスロブノブ つまみ フルートノブ クロスノブ(十字ノブ) ローレットノブ セブンロブノブ 菊ノブ(八角) シェアする マイページ 最近見た商品