135mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)

135mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒) エスコ 135mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒) エスコ 135mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒) エスコ 135mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒) エスコ

材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上) 穴径(Φmm)5.7 寸法H(mm)30 寸法A(mm)135 寸法t(mm)2 寸法F(mm)35 寸法E(mm)40 寸法B(mm)40 寸法C(mm)40 寸法G(mm)15 アズワン品番64-7966-03 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64799727 EA951BD-2135
オープン
1,000
1,100 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする