Φ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)

Φ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ) - エスコΦ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ) - エスコΦ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ) - エスコΦ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ) - エスコΦ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ) - エスコ
形状直通材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本取付穴径(mm)Φ30適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20アズワン品番64-7966-53適合パイプ外径(Φmm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64800104EA951ES-5125
オープン
560
616(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする