160-275x227x260mm CPUラック
付属品クッションパッド(EVA)
材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター:ナイロン
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×227×260
アズワン品番65-2290-66
総耐荷重(kg)20
内容量1台
注意
※お客様組立品
PCアクセサリー の新着商品
CPUスタンド/ストッパー付きキャスター付属/調整幅132~220mm/耐荷重21kg/デスクトップPCカート/タワー型パソコン フロアスタンド
StarTech.com
税込¥9,018
¥8,198