1200x460x1585mm メタルラック(大口径キャスター付)
仕様キャスター重量:ストッパー付:200g×2、ストッパー無:180g×2
質量(kg)23.5
高さ(mm)1585
奥行(mm)460
間口(mm)1200
キャスター(mm)Φ75×20(厚み)、全長:125、ネジ径:Φ9
耐荷重(kg)キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25
キャスターキャスター:ストッパー付×2、ストッパー無×2
材質(キャスター)スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
アズワン品番64-7978-19
内容量1個
注意
※お客様組立品