1490x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚
仕様支柱幅:40mm
質量(kg)47.4
高さ(mm)1200
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
間口(mm)1490
段数4
耐荷重(kg/段)150
棚段数4
アズワン品番64-7979-10
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×600×1200
総耐荷重(kg)750
均等耐荷重(kg/段)150
内容量1台
注意
※お客様組立品
軽・中量棚 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03