300x300mm 路面道路標識(蓄光/段差注意)

300x300mm 路面道路標識(蓄光/段差注意) エスコ

材質基材:耐候性ポリウレタン、アルミ、粘着剤:ゴム系 寸法(mm)300×300×0.9(t) 文字内容段差注意 質量(g)78 アズワン品番64-7981-02 耐用年数(年)3~5 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64811715 EA983BF-2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする