曜日別特売

245x310mm 吊り下げ標識(A4差込式)

245x310mm 吊り下げ標識(A4差込式) - エスコ245x310mm 吊り下げ標識(A4差込式) - エスコ
材質本体:白塩ビ、ポケット:塩ビ寸法(mm)245×310×1.6取付方式吊り下げ取付穴(mm)Φ5×2ヶ所アズワン品番65-2303-77内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64811733EA983BH-21
オープン
2,000
2,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする