50mm x 7m 反射標識テープ・リール(黄/黒)

50mm x 7m 反射標識テープ・リール(黄/黒) エスコ 50mm x 7m 反射標識テープ・リール(黄/黒) エスコ 50mm x 7m 反射標識テープ・リール(黄/黒) エスコ

仕様テープサイズ:50mm×0.3mm×7m 付属品壁付けブラケット(マグネット2個付)、壁付けホルダー(マグネット1個付)、本体固定用なべ小ねじ(M4×16)×2 材質本体材質:AES樹脂、ステンレス、シート材質:塩化ビニール 質量(g)約530 テープ長さ(m)7 型番BRSR-507A メーカー中発販売 テープ厚さ(mm)0.3 アズワン品番64-7981-62 ホルダー寸法(mm)87(W)×97(D)×143(H) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64812668 EA983DB-235
オープン
16,900
18,590 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする