2752x19x750mm 無地スタンド(4連)

2752x19x750mm 無地スタンド(4連) エスコ 2752x19x750mm 無地スタンド(4連) エスコ 2752x19x750mm 無地スタンド(4連) エスコ 2752x19x750mm 無地スタンド(4連) エスコ

材質フレーム:アルミニウム合金、パネル:ポリプロピレン 寸法(mm)2752(W)×19(D)×750(H) 質量(kg)4.3 収納時寸法(mm)680(W)×76(D)×750(H) アズワン品番65-2307-32 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64812835 EA983DE-206
オープン
56,200
61,820 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする