安全ベスト(多機能・黄/ゴールド)

安全ベスト(多機能・黄/ゴールド) エスコ

仕様メッシュカラー:黄 材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ポリエステル サイズフリー テープ幅(mm)60 テープ地色ゴールド ウエスト(cm)95~125(面ファスナーの止め方により多少の誤差があります) 着丈(cm)50・53・57・60(4段階調整) アズワン品番64-7983-99 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64814436 EA983R-117
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする