安全ベスト(スカイブルー/シルバー・軽量タイプ)

安全ベスト(スカイブルー/シルバー・軽量タイプ) エスコ 安全ベスト(スカイブルー/シルバー・軽量タイプ) エスコ 安全ベスト(スカイブルー/シルバー・軽量タイプ) エスコ

材質本体:ナイロンメッシュ、反射テープ:ガラスビーズ(50mm幅) スカイブルーメッシュ/シルバー反射 質量(g)約100 ウエスト(cm)約130 着丈(cm)約58 アズワン品番64-7983-74 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64814603 EA983R-501
オープン
2,420
2,662 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする