810x515x595mm/ 500kg メッシュパレット(キャスター付)

810x515x595mm/ 500kg メッシュパレット(キャスター付) エスコ 810x515x595mm/ 500kg メッシュパレット(キャスター付) エスコ 810x515x595mm/ 500kg メッシュパレット(キャスター付) エスコ 810x515x595mm/ 500kg メッシュパレット(キャスター付) エスコ

材質超特殊強化ポリプロピレン 寸法(mm)外寸:810×515×540(H)、内寸:760×465×400(H)、有効内寸:760×465×380 質量(kg)25.2 車輪径(Φmm)100(ゴム車) 積載荷重(kg)500g アズワン品番64-7985-92 コンテナ種類メッシュ 車輪タイプ自在×2、固定×2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64816685 EA985R-10 141.4 810×515×540
オープン
78,200
86,020 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする