エスコ
シートカバー(軽自動車/普通車用)
仕様
座面サイズ:座面幅:700mm、厚み:200mm、奥行:500mm
材質
綿、ポリエステル
全長(mm)
1000
質量(g)
450
アズワン品番
64-7985-21
肩幅(mm)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64816737
EA986ED-1
オープン
¥
8,080
¥
8,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください