エスコ
33x53x65mm 小型ベル(自転車用/黒)
材質
ベル:アルミニウム合金、ベース:ポリプロピレン
寸法(mm)
33×53×65(H)
色
黒
質量(g)
30
アズワン品番
64-7987-79
取付径(Φmm)
22.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64818313
EA986YE-51
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください