自転車カゴ取付金具(前用/W金具/ステンレス)

自転車カゴ取付金具(前用/W金具/ステンレス) エスコ

かご取付金具です。

仕様前用/W金具 セット内容背面ステイ×1、底面ステイ×2、ボルト×4、ナット×2、ワッシャー×6 材質ステンレス 寸法(mm)48 シルバー 質量(g)35 アズワン品番64-7987-91 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64818435 EA986YF-54
オープン
965
1,062 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする