エスコ
トイレ缶(防災避難用/便座付)
仕様
便座全長:335mm
便座幅:約300mm
缶外高:361mm
材質
ペール缶:ティンフリースチール(JIS G 3315)、便座:ポリプロピレン
質量(g)
ペール缶:1335、便座:240
容量(L)
20
板厚(mm)
0.4
アズワン品番
64-7988-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64818959
EA991AG-14
オープン
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください