電工ドラム(防雨型)
アース・ブレーカー(漏電保護専用)付きの防雨型電工ドラム。
質量(kg)7.7
芯数接地2P防雨キャップ付
電線仕様(太さ・芯)VCT2.0X3
使用場所屋外
特性アース付、防雨
内容量1台
電動工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64444188 | NPW-EB33-SP | 18954157 | NPW-EB33-SPB |
|
黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付 | サンピース | 1台 | ¥27,980 税込¥30,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09