[黒/極細] 油性マーカー(金属・ガラス用)

[黒/極細] 油性マーカー(金属・ガラス用) エスコ [黒/極細] 油性マーカー(金属・ガラス用) エスコ [黒/極細] 油性マーカー(金属・ガラス用) エスコ [黒/極細] 油性マーカー(金属・ガラス用) エスコ [黒/極細] 油性マーカー(金属・ガラス用) エスコ
(1件のレビュー)

材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM 全長(mm)135 質量(g)9 最大径(Φmm)10.5 線幅(mm)0.4 アズワン品番64-7921-62 入数1本 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64769137 EA765MV-194
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
64769137
2023-12-02
用途:
名前書き他

食品の消費期限の明記、持ち物に名前を書く。つるつるのプラスチック表面にも書きやすい。その代わり、紙に書くと、紙によっては滲んでインクを大量に吸い込む。紙用には紙用の別のペンを使用し、これは紙以外に書くようにしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする