iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150 一般タイプ WiLIA調光
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
適合
Ra83
【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U(別売)
【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K(別売)
【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)
質量(kg)2.2
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×50
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
内容量1セット
【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U(別売)
【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K(別売)
【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※ガードは使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
一体型LED(逆富士) の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <23mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥18,678
¥16,980
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64445728 | XLX400AENCRX9 | 25983295 | XFX400AENRX9 |
|
iD10000D-W150昼白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64445737 | XLX400AEWCRX9 | 25983338 | XFX400AEWRX9 |
|
iD10000D-W150白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64445746 | XLX400AEVCRX9 | 25983320 | XFX400AEVRX9 |
|
iD10000D-W150温白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64445843 | XLX460AEDPRX9 | 29525085 | XFX460AEDRX9 |
|
iD6900D-W150昼光色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64445859 | XLX460AENPRX9 | 29525110 | XFX460AENRX9 |
|
iD6900D-W150昼白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64445868 | XLX460AEWPRX9 | 29516798 | XFX460AEWRX9 |
|
iD6900D-W150白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64445877 | XLX460AEVPRX9 | 29525128 | XFX460AEVRX9 |
|
iD6900D-W150温白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64445886 | XLX460AELPRX9 | 29516780 | XFX460AELRX9 |
|
iD6900D-W150電球色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64446044 | XLX430AEDPRX9 | 27630131 | XFX430AEDRX9 |
|
iD3200D-W150昼光色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64446053 | XLX430AENPRX9 | 27630167 | XFX430AENRX9 |
|
iD3200D-W150昼白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64446069 | XLX430AEWPRX9 | 27630210 | XFX430AEWRX9 |
|
iD3200D-W150白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64446078 | XLX430AEVPRX9 | 27630185 | XFX430AEVRX9 |
|
iD3200D-W150温白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64446087 | XLX430AELPRX9 | 27630149 | XFX430AELRX9 |
|
iD3200D-W150電球色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64446245 | XLX450AEDPRX9 | 27971889 | XFX450AEDRX9 |
|
iD5200D-W150昼光色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64446254 | XLX450AENPRX9 | 27971925 | XFX450AENRX9 |
|
iD5200D-W150昼白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64446263 | XLX450AEWPRX9 | 27971968 | XFX450AEWRX9 |
|
iD5200D-W150白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64446279 | XLX450AEVPRX9 | 27971950 | XFX450AEVRX9 |
|
iD5200D-W150温白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64446288 | XLX450AELPRX9 | 27971907 | XFX450AELRX9 |
|
iD5200D-W150電球色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64446595 | XLX440AEDURX9 | 27747688 | XFX440AEDRX9 |
|
iD4000D-W150昼光色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64446604 | XLX440AENURX9 | 27747731 | XFX440AENRX9 |
|
iD4000D-W150昼白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64446613 | XLX440AEWURX9 | 27747767 | XFX440AEWRX9 |
|
iD4000D-W150白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64446629 | XLX440AEVURX9 | 27747749 | XFX440AEVRX9 |
|
iD4000D-W150温白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64446638 | XLX440AELURX9 | 27747706 | XFX440AELRX9 |
|
iD4000D-W150電球色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |