iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150 一般タイプ PiPit調光

iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150 一般タイプ PiPit調光 Panasonic(パナソニック)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

適合
Ra83
【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111(別売)
【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112(別売)
【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z(別売)
【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K(別売)
【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151(別売)
【専用コントローラ】PiPitハンディライコンNK23041(別売)
【専用コントローラ】PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)
【通信補助器】NK23010(別売)
【通信補助器】NK23071(別売)
【通信補助器】NK23081(別売)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 電圧(V)100~242 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 質量(kg)2.2 トランスLED内蔵電源ユニット内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×50 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 内容量1セット
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※ガードは使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
33件中 1~33件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
子品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64445755 XLX400AENCRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型 56.4 177.3 5000 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4000ENJRZ9
52,550
 
 
取扱い終了
64445764 XLX400AEWCRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型 56.4 168.9 4000 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4000EWJRZ9
52,550
 
 
取扱い終了
64445773 XLX400AEVCRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型 56.4 168.9 3500 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4000EVJRZ9
52,550
 
 
取扱い終了
64445895 XLX460AEDPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型 43.5 152.8 6500 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4600EDTRZ92
36,550
 
 
取扱い終了
64445904 XLX460AENPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型 43.5 158.6 5000 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4600ENTRZ92
36,550
 
 
取扱い終了
64445913 XLX460AEWPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型 43.5 150.1 4000 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4600EWTRZ92
36,550
 
 
取扱い終了
64445929 XLX460AEVPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型 43.5 147.5 3500 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4600EVTRZ92
36,550
 
 
取扱い終了
64445938 XLX460AELPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型 43.5 143.2 3000 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4600ELTRZ92
36,550
 
 
取扱い終了
64446096 XLX430AEDPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 21 148.5 6500 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4300EDTRZ9
27,550
 
 
取扱い終了
64446105 XLX430AENPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 21 152.3 5000 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4300ENTRZ9
27,550
 
 
取扱い終了
64446114 XLX430AEWPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 21 145.2 4000 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4300EWTRZ9
27,550
 
 
取扱い終了
64446123 XLX430AEVPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 21 144.7 3500 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4300EVTRZ9
27,550
 
 
取扱い終了
64446139 XLX430AELPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 21 139 3000 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4300ELTRZ9
27,550
 
 
取扱い終了
64446297 XLX450AEDPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型 32.3 155.1 6500 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4500EDTRZ9
32,550
 
 
取扱い終了
64446306 XLX450AENPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型 32.3 160.9 5000 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4500ENTRZ9
32,550
 
 
取扱い終了
64446315 XLX450AEWPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型 32.3 152.3 4000 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4500EWTRZ9
32,550
 
 
取扱い終了
64446324 XLX450AEVPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型 32.3 149.5 3500 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4500EVTRZ9
32,550
 
 
取扱い終了
64446333 XLX450AELPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型 32.3 145.2 3000 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4500ELTRZ9
32,550
 
 
取扱い終了
64446446 XLX420AEDPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 16.7 146.1 6500 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4200EDTRZ9
27,050
 
 
取扱い終了

返品不可
64446455 XLX420AENPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 16.7 149.7 5000 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4200ENTRZ9
27,050
 
 
取扱い終了
64446464 XLX420AEWPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 16.7 142.5 4000 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4200EWTRZ9
27,050
 
 
取扱い終了
64446473 XLX420AEVPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 16.7 141.9 3500 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4200EVTRZ9
27,050
 
 
取扱い終了
64446489 XLX420AELPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 16.7 136.5 3000 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4200ELTRZ9
27,050
 
 
取扱い終了
64446647 XLX440AEDURZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 25.4 151.5 6500 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4400EDPRZ9
29,050
 
 
取扱い終了
64446656 XLX440AENURZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 25.4 157.4 5000 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4400ENPRZ9
29,050
 
 
取扱い終了
64446665 XLX440AEWURZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 25.4 148.8 4000 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4400EWPRZ9
29,050
 
 
取扱い終了
64446674 XLX440AEVURZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 25.4 146.4 3500 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4400EVPRZ9
29,050
 
 
取扱い終了
64446683 XLX440AELURZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 25.4 142.1 3000 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4400ELPRZ9
29,050
 
 
取扱い終了
64446796 XLX410AEDPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 13.5 144.4 6500 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4100EDTRZ9
25,550
 
 
取扱い終了
64446805 XLX410AENPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 13.5 148.1 5000 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4100ENTRZ9
25,550
 
 
取扱い終了
64446814 XLX410AEWPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 13.5 140.7 4000 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4100EWTRZ9
25,550
 
 
取扱い終了
64446823 XLX410AEVPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 13.5 140.7 3500 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4100EVTRZ9
25,550
 
 
取扱い終了
64446839 XLX410AELPRZ9 (出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 13.5 134.8 3000 【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4100ELTRZ9
25,550
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64445755 XLX400AENCRZ9 25983311 XFX400AENRZ9 XFX400AENRZ9 iD10000D-W150昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25983311 iD10000D-W150昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64445764 XLX400AEWCRZ9 25983347 XFX400AEWRZ9 XFX400AEWRZ9 iD10000D-W150白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25983347 iD10000D-W150白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64445773 XLX400AEVCRZ9 25983329 XFX400AEVRZ9 XFX400AEVRZ9 iD10000D-W150温白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25983329 iD10000D-W150温白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64445895 XLX460AEDPRZ9 29525101 XFX460AEDRZ9 XFX460AEDRZ9 iD6900D-W150昼光色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 29525101 iD6900D-W150昼光色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64445904 XLX460AENPRZ9 29525119 XFX460AENRZ9 XFX460AENRZ9 iD6900D-W150昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 29525119 iD6900D-W150昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64445913 XLX460AEWPRZ9 29516807 XFX460AEWRZ9 XFX460AEWRZ9 iD6900D-W150白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 29516807 iD6900D-W150白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64445929 XLX460AEVPRZ9 29525137 XFX460AEVRZ9 XFX460AEVRZ9 iD6900D-W150温白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 29525137 iD6900D-W150温白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64445938 XLX460AELPRZ9 29516789 XFX460AELRZ9 XFX460AELRZ9 iD6900D-W150電球色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 29516789 iD6900D-W150電球色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446096 XLX430AEDPRZ9 27630140 XFX430AEDRZ9 XFX430AEDRZ9 iD3200D-W150昼光色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27630140 iD3200D-W150昼光色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446105 XLX430AENPRZ9 27630176 XFX430AENRZ9 XFX430AENRZ9 iD3200D-W150昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27630176 iD3200D-W150昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446114 XLX430AEWPRZ9 27630219 XFX430AEWRZ9 XFX430AEWRZ9 iD3200D-W150白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27630219 iD3200D-W150白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446123 XLX430AEVPRZ9 27630201 XFX430AEVRZ9 XFX430AEVRZ9 iD3200D-W150温白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27630201 iD3200D-W150温白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446139 XLX430AELPRZ9 27630158 XFX430AELRZ9 XFX430AELRZ9 iD3200D-W150電球色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27630158 iD3200D-W150電球色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446297 XLX450AEDPRZ9 27971898 XFX450AEDRZ9 XFX450AEDRZ9 iD5200D-W150昼光色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27971898 iD5200D-W150昼光色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446306 XLX450AENPRZ9 27971941 XFX450AENRZ9 XFX450AENRZ9 iD5200D-W150昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27971941 iD5200D-W150昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446315 XLX450AEWPRZ9 27971977 XFX450AEWRZ9 XFX450AEWRZ9 iD5200D-W150白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27971977 iD5200D-W150白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446324 XLX450AEVPRZ9 27971959 XFX450AEVRZ9 XFX450AEVRZ9 iD5200D-W150温白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27971959 iD5200D-W150温白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446333 XLX450AELPRZ9 27971916 XFX450AELRZ9 XFX450AELRZ9 iD5200D-W150電球色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27971916 iD5200D-W150電球色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446446 XLX420AEDPRZ9 25989306 XFX420AEDRZ9 XFX420AEDRZ9 iD2500D-W150昼光色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25989306 iD2500D-W150昼光色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446455 XLX420AENPRZ9 25989331 XFX420AENRZ9 XFX420AENRZ9 iD2500D-W150昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25989331 iD2500D-W150昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446464 XLX420AEWPRZ9 25989349 XFX420AEWRZ9 XFX420AEWRZ9 iD2500D-W150白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25989349 iD2500D-W150白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446473 XLX420AEVPRZ9 25989340 XFX420AEVRZ9 XFX420AEVRZ9 iD2500D-W150温白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25989340 iD2500D-W150温白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446489 XLX420AELPRZ9 25989315 XFX420AELRZ9 XFX420AELRZ9 iD2500D-W150電球PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25989315 iD2500D-W150電球PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446647 XLX440AEDURZ9 27747697 XFX440AEDRZ9 XFX440AEDRZ9 iD4000D-W150昼光PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27747697 iD4000D-W150昼光PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446656 XLX440AENURZ9 27747740 XFX440AENRZ9 XFX440AENRZ9 iD4000D-W150昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27747740 iD4000D-W150昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446665 XLX440AEWURZ9 27747776 XFX440AEWRZ9 XFX440AEWRZ9 iD4000D-W150白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27747776 iD4000D-W150白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446674 XLX440AEVURZ9 27747758 XFX440AEVRZ9 XFX440AEVRZ9 iD4000D-W150温白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27747758 iD4000D-W150温白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446683 XLX440AELURZ9 27747715 XFX440AELRZ9 XFX440AELRZ9 iD4000D-W150電球PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27747715 iD4000D-W150電球PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446796 XLX410AEDPRZ9 25989096 XFX410AEDRZ9 XFX410AEDRZ9 iD2000D-W150昼光PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25989096 iD2000D-W150昼光PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446805 XLX410AENPRZ9 25989121 XFX410AENRZ9 XFX410AENRZ9 iD2000D-W150昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25989121 iD2000D-W150昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446814 XLX410AEWPRZ9 25989139 XFX410AEWRZ9 XFX410AEWRZ9 iD2000D-W150白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25989139 iD2000D-W150白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446823 XLX410AEVPRZ9 25989130 XFX410AEVRZ9 XFX410AEVRZ9 iD2000D-W150温白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25989130 iD2000D-W150温白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64446839 XLX410AELPRZ9 25989105 XFX410AELRZ9 XFX410AELRZ9 iD2000D-W150電球PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25989105 iD2000D-W150電球PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする