iDシリーズ 40形 直付型 iスタイル 一般タイプ WiLIA調光
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
適合
Ra83
【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U(別売)
【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K(別売)
【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
電圧(V)100~242
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
質量(kg)1.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×50
内容量1セット
【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U(別売)
【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K(別売)
【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※ガードは使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64448406 | XLX400NENCRX9 | 25983417 | XFX400NENRX9 |
![]() |
iD10000iスタイル昼白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64448415 | XLX400NEWCRX9 | 25983460 | XFX400NEWRX9 |
![]() |
iD10000iスタイル白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64448424 | XLX400NEVCRX9 | 25983435 | XFX400NEVRX9 |
![]() |
iD10000iスタイル温白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64448528 | XLX460NEDPRX9 | 29525180 | XFX460NEDRX9 |
![]() |
iD6900iスタイル昼光色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64448537 | XLX460NENPRX9 | 29525216 | XFX460NENRX9 |
![]() |
iD6900iスタイル昼白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64448546 | XLX460NEWPRX9 | 29525259 | XFX460NEWRX9 |
![]() |
iD6900iスタイル白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64448555 | XLX460NEVPRX9 | 29525241 | XFX460NEVRX9 |
![]() |
iD6900iスタイル温白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64448564 | XLX460NELPRX9 | 29525198 | XFX460NELRX9 |
![]() |
iD6900iスタイル電球色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64448729 | XLX430NEDPRX9 | 27630246 | XFX430NEDRX9 |
![]() |
iD3200iスタイル昼光色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64448738 | XLX430NENPRX9 | 27630271 | XFX430NENRX9 |
![]() |
iD3200iスタイル昼白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64448747 | XLX430NEWPRX9 | 27631445 | XFX430NEWRX9 |
![]() |
iD3200iスタイル白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64448756 | XLX430NEVPRX9 | 27631427 | XFX430NEVRX9 |
![]() |
iD3200iスタイル温白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64448765 | XLX430NELPRX9 | 27631409 | XFX430NELRX9 |
![]() |
iD3200iスタイル電球色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64448923 | XLX450NEDPRX9 | 29516658 | XFX450NEDRX9 |
![]() |
iD5200iスタイル昼光色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64448939 | XLX450NENPRX9 | 29516701 | XFX450NENRX9 |
![]() |
iD5200iスタイル昼白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64448948 | XLX450NEWPRX9 | 29516737 | XFX450NEWRX9 |
![]() |
iD5200iスタイル白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64448957 | XLX450NEVPRX9 | 29516719 | XFX450NEVRX9 |
![]() |
iD5200iスタイル温白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64448966 | XLX450NELPRX9 | 29516676 | XFX450NELRX9 |
![]() |
iD5200iスタイル電球色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64449273 | XLX440NEDURX9 | 27747925 | XFX440NEDRX9 |
![]() |
iD4000iスタイル昼光色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64449289 | XLX440NENURX9 | 27747968 | XFX440NENRX9 |
![]() |
iD4000iスタイル昼白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64449298 | XLX440NEWURX9 | 27748011 | XFX440NEWRX9 |
![]() |
iD4000iスタイル白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64449307 | XLX440NEVURX9 | 27747986 | XFX440NEVRX9 |
![]() |
iD4000iスタイル温白色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64449316 | XLX440NELURX9 | 27747950 | XFX440NELRX9 |
![]() |
iD4000iスタイル電球色WiLIA調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |