iDシリーズ 40形 直付型 iスタイル 一般タイプ 非調光

iDシリーズ 40形 直付型 iスタイル 一般タイプ 非調光 Panasonic(パナソニック)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

適合
Ra83
【適合ガード】FK41533
【オプション】片反射笠アダプタFSK41020
質量(kg)1.8 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×50 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 安定器(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵電源ユニット内蔵 内容量1セット
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※調光はできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※片反射笠アダプタとガードを組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
33件中 1~33件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64449578 XLX410NEDPLE9 13.1 1950 6500 昼光色 148.8
21,750
 
 
取扱い終了

返品不可
64449587 XLX410NENPLE9 13.1 2000 5000 昼白色 152.6
21,750
 
 
取扱い終了

返品不可
64449596 XLX410NEWPLE9 13.1 1900 4000 白色 145
21,750
 
 
取扱い終了

返品不可
64449605 XLX410NEVPLE9 13.1 1900 3500 温白色 145
21,750
 
 
取扱い終了

返品不可
64449614 XLX410NELPLE9 13.1 1820 3000 電球色 138.9
21,750
 
 
取扱い終了

返品不可
64449228 XLX420NEDPLE9 16.3 2440 6500 昼光色 149.6
23,250
 
 
取扱い終了

返品不可
64449237 XLX420NENPLE9 16.3 2500 5000 昼白色 153.3
23,250
 
 
取扱い終了

返品不可
64449246 XLX420NEWPLE9 16.3 2380 4000 白色 146
23,250
 
 
取扱い終了

返品不可
64449255 XLX420NEVPLE9 16.3 2370 3500 温白色 145.3
23,250
 
 
取扱い終了

返品不可
64449264 XLX420NELPLE9 16.3 2280 3000 電球色 139.8
23,250
 
 
取扱い終了

返品不可
64448878 XLX430NEDPLE9 20.6 3120 6500 昼光色 151.4
23,750
 
 
取扱い終了

返品不可
64448887 XLX430NENPLE9 20.6 3200 5000 昼白色 155.3
23,750
 
 
取扱い終了

返品不可
64448896 XLX430NEWPLE9 20.6 3050 4000 白色 148
23,750
 
 
取扱い終了

返品不可
64448905 XLX430NEVPLE9 20.6 3040 3500 温白色 147.5
23,750
 
 
取扱い終了

返品不可
64448914 XLX430NELPLE9 20.6 2920 3000 電球色 141.7
23,750
 
 
取扱い終了

返品不可
64449429 XLX440NEDULE9 25 3850 6500 昼光色 154
25,550
 
 
取扱い終了

返品不可
64449438 XLX440NENULE9 25 4000 5000 昼白色 160
25,550
 
 
取扱い終了

返品不可
64449447 XLX440NEWULE9 25 3780 4000 白色 151.2
25,550
 
 
取扱い終了

返品不可
64449456 XLX440NEVULE9 25 3720 3500 温白色 148.8
25,550
 
 
取扱い終了

返品不可
64449465 XLX440NELULE9 25 3610 3000 電球色 144.4
25,550
 
 
取扱い終了

返品不可
64449079 XLX450NEDPLE9 31.9 5010 6500 昼光色 157
29,050
 
 
取扱い終了

返品不可
64449088 XLX450NENPLE9 31.9 5200 5000 昼白色 163
29,050
 
 
取扱い終了

返品不可
64449097 XLX450NEWPLE9 31.9 4920 4000 白色 154.2
29,050
 
 
取扱い終了

返品不可
64449106 XLX450NEVPLE9 31.9 4830 3500 温白色 151.4
29,050
 
 
取扱い終了

返品不可
64449115 XLX450NELPLE9 31.9 4690 3000 電球色 147
29,050
 
 
取扱い終了

返品不可
64448677 XLX460NEDPLE9 43.1 6650 6500 昼光色 154.2
33,050
 
 
取扱い終了

返品不可
64448686 XLX460NENPLE9 43.1 6900 5000 昼白色 160
33,050
 
 
取扱い終了

返品不可
64448695 XLX460NEWPLE9 43.1 6530 4000 白色 151.5
33,050
 
 
取扱い終了

返品不可
64448704 XLX460NEVPLE9 43.1 6420 3500 温白色 148.9
33,050
 
 
取扱い終了

返品不可
64448713 XLX460NELPLE9 43.1 6230 3000 電球色 144.5
33,050
 
 
取扱い終了

返品不可
64448494 XLX400NENCLE9 56 10000 5000 昼白色 178.5
49,050
 
 
取扱い終了

返品不可
64448503 XLX400NEWCLE9 56 9530 4000 白色 170.1
49,050
 
 
取扱い終了

返品不可
64448519 XLX400NEVCLE9 56 9530 3500 温白色 170.1
49,050
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする