iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル W150 一般タイプ 調光
550ピッチのボルトに対応します。
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合
Ra83
【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K(別売)
【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K(別売)
【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505(別売)
【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)
質量(kg)1.2
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×50
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
安定器(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
内容量1セット
【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K(別売)
【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K(別売)
【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505(別売)
【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)
一体型LED(直付け笠なし) の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥13,178
¥11,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥28,578
¥25,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥25,278
¥22,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64449815 | XLX230AEDCLA9 | 27629878 | XFX230AEDLA9 |
|
iD3200D-W150昼光色調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥7,498 税込¥8,248 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64449824 | XLX230AENCLA9 | 27629921 | XFX230AENLA9 |
|
iD3200D-W150昼白色調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥7,498 税込¥8,248 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64449833 | XLX230AEWCLA9 | 27629975 | XFX230AEWLA9 |
|
iD3200D-W150白色調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥7,498 税込¥8,248 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64449849 | XLX230AEVCLA9 | 27629957 | XFX230AEVLA9 |
|
iD3200D-W150温白色調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥7,498 税込¥8,248 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64449858 | XLX230AELCLA9 | 27629896 | XFX230AELLA9 |
|
iD3200D-W150電球色調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥7,498 税込¥8,248 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64449937 | XLX210AEDCLA9 | 25985727 | XFX210AEDLA9 |
|
iD1600D-W150昼光色調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥6,298 税込¥6,928 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64449946 | XLX210AENCLA9 | 25985770 | XFX210AENLA9 |
|
iD1600D-W150昼白色調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥6,298 税込¥6,928 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64449955 | XLX210AEWCLA9 | 25985831 | XFX210AEWLA9 |
|
iD1600D-W150白色調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥6,298 税込¥6,928 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64449964 | XLX210AEVCLA9 | 25985806 | XFX210AEVLA9 |
|
iD1600D-W150温白色調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥6,298 税込¥6,928 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64449973 | XLX210AELCLA9 | 25985745 | XFX210AELLA9 |
|
iD1600D-W150電球色調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥6,298 税込¥6,928 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |