曜日別特売

iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル W150 一般タイプ PiPit調光

iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル W150 一般タイプ PiPit調光 - Panasonic(パナソニック)

400ピッチのボルトに対応します。

適合
Ra83
【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111(別売)
【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112(別売)
【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z(別売)
【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K(別売)
【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151(別売)
【専用コントローラ】PiPitハンディライコンNK23041(別売)
【専用コントローラ】PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)
【通信補助器】NK23010(別売)
【通信補助器】NK23071(別売)
【通信補助器】NK23081(別売)
質量(kg)1.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×50色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色安定器(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
子品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64449928XLX210AENCRZ9121600133.3【器具本体】NNLK21515J【ライトバー】NNL2100ENJRZ9
21,800
取扱い終了
代替品有
64449806XLX230AENCRZ922.23200144.1【器具本体】NNLK21515J【ライトバー】NNL2300ENJRZ9
25,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64449928XLX210AENCRZ925985797XFX210AENRZ9XLX210AENCRZ9 iD1600D-W150昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25985797iD1600D-W150昼白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64449806XLX230AENCRZ927629948XFX230AENRZ9XLX230AENCRZ9 iD3200D-W150昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27629948iD3200D-W150昼白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする