洗濯機パン
仕様トラップタイプ/センター
付属品固定ビス/ステンレス 4.5×50 (4本入り)
寸法(mm)(外寸)640×640×43 (内寸)600×600×40
色ホワイト
材質(本体)耐衝撃性 PP
容量(L)(満水)6.5
耐荷重(kg)200
取付部(トラップ)146Φ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
水廻り部材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64828357 | MS6464W+YTW | 15093324 | M640W-YTW |
![]() |
洗濯機パン | 丸一 | 1セット | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
64828366 | MS6464W+XTW | 15093340 | M640W-XTW |
![]() |
洗濯機パン | 丸一 | 1セット | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |