ギア付き雲台
精密な動作を可能にするマイクロメトリックノブ。
ロックシステムにより、各軸方向に素早い動作が可能。
軽量で信頼性の高いアルミニウムボディ。
スタジオコラムスタンドへの装着に最適。
正確なフレーミングを可能にするバブル水準器を搭載。
仕様ボールロック:不可
質量(kg)3
直径(Φmm)ベース側:74
耐荷重(kg)10
最大耐荷重(kg)10
アタッチメント最上部:3/8ネジ
内容量1個
精密な動作を可能にするマイクロメトリックノブ。
ロックシステムにより、各軸方向に素早い動作が可能。
軽量で信頼性の高いアルミニウムボディ。
スタジオコラムスタンドへの装着に最適。
正確なフレーミングを可能にするバブル水準器を搭載。