COMPACTアクション三脚 フォト・ムービーキット レッド
高品質のアルミニウムデザイン。
スタンダードレンズ付きのエントリーレベル一眼レフカメラに適切。
ほぼ瞬時に写真撮影からムービーモードへ切り替えます。
幅広いデバイスをサポートするクイックリリースプレート。
高スペックのカメラのための特別なアダプタが含まれています。
寸法(mm)ベースタイプ:36
質量(kg)1.201
色レッド
段数脚:5
最低高さ(cm)44
アタッチメント最上部:1/4ネジ
内容量1本
高品質のアルミニウムデザイン。
スタンダードレンズ付きのエントリーレベル一眼レフカメラに適切。
ほぼ瞬時に写真撮影からムービーモードへ切り替えます。
幅広いデバイスをサポートするクイックリリースプレート。
高スペックのカメラのための特別なアダプタが含まれています。