190go! M-lock カーボンファイバー三脚4段

190go! M-lock カーボンファイバー三脚4段 Manfrotto 190go! M-lock カーボンファイバー三脚4段 Manfrotto 190go! M-lock カーボンファイバー三脚4段 Manfrotto 190go! M-lock カーボンファイバー三脚4段 Manfrotto 190go! M-lock カーボンファイバー三脚4段 Manfrotto 190go! M-lock カーボンファイバー三脚4段 Manfrotto 190go! M-lock カーボンファイバー三脚4段 Manfrotto

携帯性と操作性に優れたプロフェッショナル三脚。
素早い操作が可能なツイストロック式「Mロック」。
センターポールを水平に倒せる「90°センターポール」機構。
アクセサリー接続用3/8''メスネジ「イージーリンク」。
イタリアのワールドクラスの品質基準。

質量(kg)1.35 段数脚:4 高さ(cm)最低:8、全伸:123(センターポールを伸ばさない状態) アタッチメント最上部:3/8ネジ 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64856183 MT190GOC4
57,736
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする