befree GT カーボンT三脚キット

befree GT カーボンT三脚キット Manfrotto befree GT カーボンT三脚キット Manfrotto befree GT カーボンT三脚キット Manfrotto befree GT カーボンT三脚キット Manfrotto befree GT カーボンT三脚キット Manfrotto befree GT カーボンT三脚キット Manfrotto befree GT カーボンT三脚キット Manfrotto befree GT カーボンT三脚キット Manfrotto

プロユース仕様のカーボン製ハイエンド三脚。
軽量・ハイパフォーマンスモデル。
ツイストロック式「Mロック」により、素早く確実に脚をロック。
大型のボール雲台は滑らかで正確な構図決めを実現。
独特のプレミアムデザイン、イタリア製。

寸法(mm)ベースタイプ:40 質量(kg)1.55 段数脚:4 耐荷重(kg)10 最低高さ(cm)43 最大耐荷重(kg)10 アタッチメント最上部:3/8ネジ 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64856208 MKBFRTC4GT-BH
77,045
58,980
64,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする