befreeアドバンス アルミニウムT三脚キット レッド

befreeアドバンス アルミニウムT三脚キット レッド Manfrotto befreeアドバンス アルミニウムT三脚キット レッド Manfrotto befreeアドバンス アルミニウムT三脚キット レッド Manfrotto befreeアドバンス アルミニウムT三脚キット レッド Manfrotto befreeアドバンス アルミニウムT三脚キット レッド Manfrotto befreeアドバンス アルミニウムT三脚キット レッド Manfrotto befreeアドバンス アルミニウムT三脚キット レッド Manfrotto befreeアドバンス アルミニウムT三脚キット レッド Manfrotto

縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。
使いやすくなったレバー式。(QPLトラベルレバー)
新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。
回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。
イタリア製。

寸法(mm)ベースタイプ:40 質量(kg)1.49 レッド 段数脚:4 耐荷重(kg)8 最低高さ(cm)40 最大耐荷重(kg)8 アタッチメント最上部:1/4ネジ 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64856217 MKBFRTA4RD-BH
39,545
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする